Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR24012S Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR24012S Elektrischer Kontakt
Intercable ICR24012S Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77407188
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Bauform für Schaltgeräteanschlüsse mit schmalem Flansch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
240 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Lochdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7238*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8022*
€ 10,47462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5234*
€ 10,14285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3434*
€ 9,92865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5138*
€ 8,94142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0138*
€ 8,34642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7238*
€ 6,81132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.