Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Rohrkabelschuh
>
Artikel
Intercable ICR701245 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77407191
Hersteller:
Intercable
Herst.-Nr.:
181146
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuhe 45°
rohrkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
70 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Winkel
45 °
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,594*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen