Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190545 Schraube/Bolzen 35 mm 100 Stück(e) M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 190545 Schraube/Bolzen 35 mm 100 Stück(e) M6
Cimco 190545 Schraube/Bolzen 35 mm 100 Stück(e) M6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77412804
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 8,8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Sechskantkopf
Zertifizierung
DIN 933
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0905*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190535
ab € 0,0603*
Ähnlich
Cimco
190538
ab € 0,0654*
Ähnlich
Cimco
190542
ab € 0,075*
Ähnlich
Cimco
190547
ab € 0,1121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.