| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-77413503 Herst.-Nr.: 190890 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zylinderschrauben nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 40 mm | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Galvanisiertes Stahl | ![](/p.gif) | Verbindender thread type | M6 | ![](/p.gif) | Kopfform | Zylindrischer Kopf | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 1207, EN 21207, DIN 84 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 m6 x 40, zylinderschraube ohne norm, din 84 m6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |