Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF15012 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF15012 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF15012 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77413591
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
150 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,533*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,953*
€ 47,54407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,433*
€ 46,92527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,623*
€ 43,58137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,933*
€ 42,76027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,373*
€ 40,90387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,533*
€ 35,14427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.