Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90020 Einweggeschirr Teller


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papstar 90020 Einweggeschirr Teller
Papstar 90020 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417267
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton mit Traktorrand kompostierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Materialdicke
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.