Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-075 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-075 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-075 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417748
Herst.-Nr.:
     5-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 11,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 6,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 17,76*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-083
ab € 7,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-083-13
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.