Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Pinzette anatomisch
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-100 Industriepinzette Stahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77417778
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
Kreuzpinzetten-Sets
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Typ Pinzettenspitze
Flach, Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen, Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzpinzettensatz
,
Kunststoffpinzetten-Sets
,
Kunststoffpinzettenset
,
Löt-Kreuzpinzette
,
Lötkreuzpinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Anatomische Pinzette
,
Pinzette anatomisch
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
VDE-Pinzetten-Sets
,
VDE-Pinzettenset
,
bernstein smd-pinzette 115 mm
,
anatomische pinzette
,
anatomische pinzette gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,42*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 97,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,98*
€ 140,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,83*
€ 136,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,93*
€ 128,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,97*
€ 127,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,57*
€ 123,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,42*
€ 112,36
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-107 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107
ab € 6,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-107-1 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-1
ab € 6,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-107-6 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-107-6
ab € 6,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-110 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-110
ab € 26,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-117 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117
ab € 5,24*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-117 VDE Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117 VDE
ab € 14,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-117-6 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-117-6
ab € 6,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-119 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-119
ab € 5,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 3,87*
Ähnlich
5-teiliger Satz ESD-Kunststoffpinzetten ESD Kunststoff Flach / Gerade / Abgerundet / Spitz
Bernstein
5-090 V
ab € 64,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen