Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Dentalpinzetten
>
Gerade Dentalpinzette
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121-1 Industriepinzette Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77417823
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
5-121-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Medizinische Pinzette gerade
,
Gerade Pinzette
,
Gegenarmpinzette
,
Kreuzpinzette
,
Präzisionspinzette gekreuzt
,
Spannpinzette
,
Umkehrpinzette
,
Feinmechanikerpinzette
,
Mechanikerpinzette
,
Anatomische Pinzette
,
Pinzette anatomisch
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
präzisionspinzette gerade spitz 120mm
,
kreuzpinzette
,
kreuzpinzette 120 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 3,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121-6 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-125 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-155 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-156 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-161 Kabelklammer Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-181 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,28*
Ähnlich
Bernstein Tools 5-180 ESD Pinzette
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-180
ab € 47,60*
Ähnlich
Bernstein Tools for Electronics 5-190 V Pinzetten-Set 6teilig
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 107,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen