Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2014 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2014 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
MENNEKES 2014 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77418314
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2014
EAN/GTIN:
     4015394013129
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker ip44
cee-stecker mennekes
cee stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
171 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
7 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.