Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
MENNEKES 1461 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77430058
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
1461
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Steckdosenkoppler
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsstecker
,
Schuko-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Einbaudose
,
Schutzkontaktanbausteckdose
,
cee-steckdose 3p 125a 400v
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES 1128A Steckdose Grau, Rot, Weiß
MENNEKES Elektrotechnik
1128A
ab € 93,46*
Ähnlich
MENNEKES 1264A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
1264A
ab € 136,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen