Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Integral INSDX128G-100V30 128GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INSDX128G-100V30 128GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Integral INSDX128G-100V30 128GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Integral INSDX128G-100V30 128GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77458475
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDX128G-100V30
EAN/GTIN:
     5055288444607
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.