Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Straight Power 11 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Straight Power 11 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 750W Platinum Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77465839
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN307
EAN/GTIN:
     4260052187388
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W setzt neue Maßstäbe für flüsterleise Systeme mit herausragender Effizienz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
11
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
820 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10/5 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
20 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
24 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
19.2 ms
Effizienz
93.7 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
3040 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
282 mm
Höhe des Versandkartons
346 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
2.51
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
20.8 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia), CCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2600 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
700 mm
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
8.6 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
9.3 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
20.8 dB
Parallele Verarbeitungstechnologie
Dual Graphics
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1697 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.