Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-5-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Artikel-Nr.:
     3517I-25875793
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
0.8 mm
Außendurchmesser
2.2 mm
Höhe
5.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03001*
€ 0,04141*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0301*
€ 0,0415*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0425*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0452*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04141*
€ 0,04928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03001*
€ 0,03571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.