Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD 100-000000163 Prozessor 2,9 GHz 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD 100-000000163 Prozessor 2,9 GHz 256 MB
AMD 100-000000163 Prozessor 2,9 GHz 256 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77473668
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000163
EAN/GTIN:
     8592978276423
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ Threadripper™
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket sTRX4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3990X
Grundfrequenz des Prozessors
2.9 GHz
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.646,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.916,39*
€ 4.660,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,84*
€ 4.627,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.761,29*
€ 4.475,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.692,05*
€ 4.393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.646,52*
€ 4.339,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.