Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony GP-VPT2BT Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony GP-VPT2BT Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Sony GP-VPT2BT Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77519688
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     GP-VPT2BT
EAN/GTIN:
     4548736109520
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Staub- und feuchtigkeitsbeständig Die Griffoberfläche weist Staub und Feuchtigkeit ab und da der Griff ohne Kabel auskommt, können die Abdeckungen der Kameraanschlüsse geschlossen bleiben, um eine maximale Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu gewährleisten2. Kabellose BLUETOOTH® Fernbedienung Mit einer kompatiblen Kamera können Sie die Fernbedienung für Foto- und Videoaufnahmen verwenden, während Sie den Griff normal halten, ohne die Kamera berühren zu müssen. Jede Funktion, die der C1-Taste der Kamera zugewiesen wurde, kann auch über die C1-Taste der Grifffernbedienung angewählt werden. Keine Kabel Kabellose Bluetooth® Kommunikation bedeutet, dass keine Verbindungskabel für die Übertragung von Steuersignalen vom Griff zur Kamera erforderlich sind. Einfach fokussieren und aufnehmen – ganz ohne Kabel. Flexible Neigefunktion Mit der Schnellneigungsfunktion lässt sich der ideale Kamerawinkel für eine Vielzahl von Motiven und Blickwinkeln ganz einfach einstellen. Egal, ob Sie Selfies oder ein Motiv aufnehmen: mit der Neigefunktion können Sie immer ganz bequem den richtigen Moment einfangen. Schnelle und einfache Richtungswechsel Positionieren Sie die Kamera schnell und einfach für Objektfotografie, Selfies oder Videos. Erhöhen Sie Ihre Chancen, den perfekten Moment einzufangen, selbst wenn Sie ohne Hilfe Fotos oder Videos aufnehmen. Dies und die einfache Winkeleinstellung des Griffs ermöglichen unter 90°-Verriegelungspositionen sogar Aufnahmen in vertikaler Ausrichtung mit optimaler Stabilität. Konturiert für mehr Komfort Der sorgfältig entwickelte Griff bietet optimale Stabilität und Komfort, egal, ob er an einer Kompaktkamera oder einer spiegellosen Wechselobjektivkamera angebracht ist. Die Tasten der Fernbedienung sind leicht zugänglich, während Sie den Griff halten, und ermöglichen so eine reibungslose, intuitive Bedienung. Der Griff ist auch ein Stativ Biegen Sie die integrierten Beine des Griffs nach außen und er wird zu einem praktischen, stabilen Stativ, sodass Sie beide Hände frei haben für Vlogging und andere Aktivitäten3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Neigungswinkelbereich
-90 - 80 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.