Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICD701090 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICD701090 Elektrischer Kontakt
Intercable ICD701090 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553233
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh
für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
70 mm²
Gewindegröße
M10
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
24 mm
Winkel
90 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5864*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2564*
€ 3,87512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2109*
€ 3,82097
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1309*
€ 3,72577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9909*
€ 3,55917
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5864*
€ 3,07782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.