Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF1202090 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF1202090 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF1202090 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553299
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90°
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
120 mm²
Gewindegröße
M20
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
35 mm
Winkel
90 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,62*
€ 99,5078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,80*
€ 91,392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,48*
€ 77,9212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.