Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF7012 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF7012 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF7012 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553300
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
70 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
26 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,35*
€ 61,1065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.