Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE215 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE215 Elektrischer Kontakt
Intercable ICAE215 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553430
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Schlauch-/Rohrlänge
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.