Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF9510 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICF9510 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF9510 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553451
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M10
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
29 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9227*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8727*
€ 3,41851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7827*
€ 3,31141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6527*
€ 3,15671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4327*
€ 2,89491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3527*
€ 2,79971
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9227*
€ 2,28801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.