Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF7016 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICF7016 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF7016 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553514
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
70 mm²
Gewindegröße
M16
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
28 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5933*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42605*
€ 2,887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30605*
€ 2,7442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25605*
€ 2,6847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2233*
€ 2,64573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0533*
€ 2,44343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9533*
€ 2,32443
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5933*
€ 1,89603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.