Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF7020 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF7020 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF7020 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77553528
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
70 mm²
Gewindegröße
M20
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
31 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,5525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,3225*
€ 63,45378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,2725*
€ 62,20428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,7025*
€ 59,14598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,5125*
€ 57,72988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,0025*
€ 54,74298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,5525*
€ 48,25748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.