Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALLER 212104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 212104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
FALLER 212104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
FALLER 212104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
FALLER 212104 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnhof
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77705942
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     212104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Ein typischer Kleinbahnhof mit angebautem Güterschuppen. Dieser Bausatz enthält: 111 Einzelteile in 6 Farben, Fensterteile, 1 Gardinenmaske und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
72 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Bahnhof
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
111 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.