Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALLER 272532 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 272532 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
FALLER 272532 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
FALLER 272532 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77706283
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     272532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Set bestehend aus Jagdhütte, Jägerhochsitz, Toilettenhäuschen, Futterkrippe, Schubkarre, Brücke und Wegkreuz. Dieser Bausatz enthält: 56 Einzelteile in 2 Farben, Fensterfolie und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
24 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Bauernhof
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
56 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.