Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0601292 Drahtverbinder PSB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0601292 Drahtverbinder PSB Silber
Phoenix Contact 0601292 Drahtverbinder PSB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77707686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0601292
EAN/GTIN:
     4017918003012
Suchbegriffe:
Industrierelais
Prüfsteckerbuchse
industrierelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.965 g
Außendurchmesser
4 mm
Breite
4 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Stecker
PSB
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Zertifizierung
China RoHS REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.