Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1529797 Drahtverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1529797 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1529797 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1529797
EAN/GTIN:
     4017918981792
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 22,455*
€ 26,72145
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 22,305*
€ 26,54295
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.