Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 KL D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2990 KL D Schwarz
JUNG AL 2990 KL D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708608
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990KLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.