Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2990 TV D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2990 TV D Schwarz
JUNG AL 2990 TV D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708643
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990TVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15
Buchsen-Typ
TV + Radio
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.