Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0303299 Drahtverbinder PSB Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0303299 Drahtverbinder PSB Silber
Phoenix Contact 0303299 Drahtverbinder PSB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77709374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0303299
EAN/GTIN:
     4017918000417
Suchbegriffe:
Prüfsteckerbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.17 g
Außendurchmesser
6 mm
Breite
6 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Stecker
PSB
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer
Zertifizierung
REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.