Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe GONG 665 w/bl Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe GONG 665 w/bl Schwarz, Weiß
Grothe GONG 665 w/bl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77712386
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
elektromechanischer gong
Der klassische Grothe Zweiklang-Gong sorgt mit seinen Klangplatten
aus echtem Glockenstahl verlässlich für eine klaren und satten Ton
bei der Signalisierung.
Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit.
Die 8-12V Gongs können über einen Transformator betrieben werden,
viele verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach
für 9V Blockbatterien.
Die 230-Volt-Varianten beinhalten einen Transformator oder werden direkt angeschlossen.

Produktmerkmale
Klassischer Zweiklang-Gong
elektromechanisch
Klangplatten aus echtem Glockenstahl
Gehäuse weiß, Design-Element blau
Betrieb mit externem Transformator oder 9V-Blockbatterie
empfohlener Transformator: GT 3148
zusätzlich mit Einlegefach für Block-Batterie 9V (Typ ALKALINE)
Batterie gehört nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Verkabelt
Volumen (dB)
80 dB
Plug
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Batterie/Akku
Eingangsspannung
8 - 12 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
6LR61
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
46 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.