Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77713141
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110092R0011
EAN/GTIN:
     4016779710763
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LED’s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von 8 von einander unabhängigen Eingangssignalen. Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Reihe von Modulen
4
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.