Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0031352 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 0031352 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0031352 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77714224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.22 mm²
Kupferindex
34.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,93066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.484,56*
€ 1.766,6264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.481,14*
€ 1.762,5566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.470,89*
€ 1.750,3591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.467,47*
€ 1.746,2893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.465,33*
€ 1.743,7427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.