Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0031358 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 0031358 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0031358 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77714294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
8
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6151* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,38*
€ 478,8322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,12*
€ 478,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,07*
€ 458,2333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,12*
€ 448,7728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,75*
€ 428,1025
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.