Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0033000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 0033000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0033000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77715094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
17.2 kg/km
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,21292* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.196,04*
€ 1.423,2876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.187,11*
€ 1.412,6609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.138,47*
€ 1.354,7793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.121,25*
€ 1.334,2875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.106,46*
€ 1.316,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.