Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0034810 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0034810 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0034810 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77715973
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
10
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
140 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,325*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51554*
€ 4,18349
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,33554*
€ 3,96929
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29554*
€ 3,92169
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,15554*
€ 3,75509
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95554*
€ 3,51709
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.