Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1640 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1640 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 1640 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77716793
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe des visuellen Teils
58 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.