Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3190 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3190 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 3190 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77717299
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
300 - 500 Hz
Produktfarbe
Grün, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.