Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1472 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1472 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 1472 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77721009
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.