Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1639 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1639 Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 1639 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77721051
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe des visuellen Teils
58 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.