Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40980 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40980 Elektrogehäusezubehör
MENNEKES 40980 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77721448
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
Klappfenster
Scharnierfenster
mennekes electrotechnik klappfenste...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
IR-Fenster des elektrischen Gehäuses
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
93.5 mm
Weitere Suchbegriffe: rändelschraube (ohne norm)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.