Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4818601 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4818601 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1 Zoll)
Fellowes 4818601 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1 Zoll)
Fellowes 4818601 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1 Zoll)
Fellowes 4818601 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,8 cm (14.1 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77742048
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4818601
EAN/GTIN:
     0043859719594
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Höhe
146 mm
Tiefe
0.7 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Netbook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Minimum Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.