Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77743811
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4801601
EAN/GTIN:
     50043859560580
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
517.5 mm
Höhe
323.9 mm
Tiefe
1.6 mm
Gewicht
140 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
349 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
450 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Bildumfang HxW
327 x 521 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Technische Details
Zertifizierung
HIPAA, TAA
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PF240W1B
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.