Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz
Inter-Tech K-650 Prozessor Kühler 6 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77748758
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885510
EAN/GTIN:
     4260455645188
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
cpu lüfter sockel 1151
K-650 Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel Standard
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
460 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 25 x 60 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
20 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
48.1 dB
Mindestluftstrom
7.4 cfm
Maximaler Luftstrom
38.2 cfm
Minimum Luftdruck
0.574 mmH2O
Maximum Luftdruck
13.552 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.