Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904620 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904620 Netzteil
Phoenix Contact 2904620 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77777135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904620
EAN/GTIN:
     4046356985369
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 82,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 69,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 71,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 99,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2866734
ab € 150,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2866462
ab € 100,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 4,012*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.