Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77795924
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Nickel
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180, ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,97*
€ 299,8443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,00*
€ 292,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,39*
€ 288,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,64*
€ 280,4116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,63*
€ 257,7897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.