Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77795933
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Nickel
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg36
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180, ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 34,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,77*
€ 99,6863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,81*
€ 93,7839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.