Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LCG-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LCG-M
Lapp SILVYN LCG-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77796034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19.6 mm
Höhe
19.6 mm
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Silber
Material
Vernickeltes Messing, Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ölbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.