Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77796305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Nickel
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180, ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 69,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,33*
€ 207,4527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,59*
€ 203,0021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,71*
€ 198,3849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,88*
€ 192,6372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,80*
€ 166,362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.