Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest 13267 Isomatte 510 mm 1830 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest 13267 Isomatte 510 mm 1830 mm Blau
Therm-a-Rest 13267 Isomatte 510 mm 1830 mm Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77798685
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     13267
EAN/GTIN:
     0040818132678
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Länge (mm)
1830 mm
Materialdicke
20 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyethylen
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Leicht zu klappen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.